Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 1/4 cala z powłoką TiN 30-elem.

Nr art.: 630340
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
210 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie walizka
Liczba elementów 30 szt.
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub Phillips (PH); Do śrub Pozidriv (PZ)
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Oznaczenie producenta Steckschlüssel-Sortiment TiN beschichtet, 1/4 Zoll-Vierkant 30-teilig
Kolor Niebieskie; Złoty; Czarny
Liczba narzędzi 30
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Rodzaj produktu przegub Cardana; Nasadka wkrętakowa; Klucz nasadowy; Przedłużka; Uchwyt
Powierzchnia Powłoka z TiN
Zestaw tak
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630340
EAN / GTIN 4000896175475
Numer producenta 854-2
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.
Z ostrzami z powłoką TiN dla doskonałej przyczepności i odporności na ścieranie. Zoptymalizowana ochrona przed korozją.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2 − M8 oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 − M8.
Do śrub Pozidriv i Phillips z gwintem M2,5 − M5 oraz śrub z gniazdem Torx® z gwintem M3 − M6.

W dostawie:

Nasadki 6-kątne: 12 szt., rozm. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
nasadki 6-kątne,
z powłoką z TiN: 4 szt. nr 631733 rozm. 3; 4; 5; 6
Nasadki do wkrętaków trzpieniowych 6-kątnychTorx®
z powłoką TiN: 5 szt., wielk. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Nasadki wkrętakowe do Phillips
powlekane TiN: 2 szt., wielk. 1; 2
nasadki wkrętakowe Pozidriv,
z powłoką z TiN: 2 szt., wielk. 1; 2
Uchwyt nasadzany: 1 szt.
przedłużki: 2 szt. wielk. 55; 147 mm
przegub Cardana: 1 szt.
grzechotka: 1 szt.
przechowywane w: kasetka z tworzywa sztucznego z podpórką i korytkiem do odkładania części