Coffret de douilles, revêtement TiN, carré 1/4 pouce 30 pièces

Réf.: 630340
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
211 article(s) en stock
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
Référence article 630340
EAN / GTIN 4000896175475
Réf. fabricant 854-2
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.
Douilles avec revêtement TiN pour une adhérence et une résistance à l'abrasion très élevées. Avec protection anti-corrosion optimisée.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 − M8 et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 − M8.
Pour vis Pozidriv et Phillips avec filetage M2,5 − M5 et vis Torx® femelles avec filetage M3 − M6.

Livraison:

Douilles 6 pans: 12 pièces réf. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Douilles tournevis 6 pans
revêtement TiN: 4 pièces 631733 réf. 3; 4; 5; 6
Douilles tournevis pour Torx® femelles
Revêtement TiN: 5 pièces réf. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Douilles tournevis pour vis Phillips
revêtement TiN: 2 pièces réf. 1; 2
Douilles tournevis pour vis Pozidriv
revêtement TiN: 2 pièces réf. 1; 2
Poignée emmanchée: 1 pièce
Rallonges: 2 pièces réf. 55; 147 mm
Cardan: 1 pièce
Cliquet: 1 pièce
Présentation dans: Coffret en plastique avec présentoir / plateau