Topnøglesortiment, TiN-belagt, 1/4 tomme firkant 30 dele

Art.-nr.: 630340
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager

Vælg variant og styktal

Sæt pris 30 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 30 stk.
Farvetone, grå Antracitgrå; Koboltblå
Producentbetegnelse STECKSCHLUESSEL-SATZ 854-2
Emballage Kunststofkuffert
Farve blå; grå; turkis
Antal værktøjer 30
Størrelse på drivværk, Firkant 1/4 tomme
Størrelse, udgang, til indvendige TORX®-skruer TX10
Størrelse, udgang, til Phillips-skruer (PH) PH1
Størrelse, udgang, til Pozidriv-skruer (PZ) PZ1
Produkttype kardanled; skruetrækkerindsats; topnøgle; topnøgleindsats; forlænger
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade TiN-belægning
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Set ja
Drev greb; Firkant
Udgang til skruer med udvendig sekskant; til skruer med indvendig sekskant; til indvendige TORX®-skruer; til Phillips-skruer (PH); til Pozidriv-skruer (PZ)
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 630340
EAN/GTIN 4000896175475
Producentnummer 854-2
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.
Klinger med TiN-belægning giver ekstremt godt hæfte og slidstyrke. Med optimeret rustbeskyttelse.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant / møtrikker med gevind M2 − M8 og til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 − M8.
Til Pozidriv- og Phillips-skruer med gevind M2,5 − M5 og indvendige Torx®-skruer med gevind M3 − M6.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 12 stk. str. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Skruetrækkerbits, sekskant
med TiN-belægning: 4 stk. nr. 631733 str. 3; 4; 5; 6
Skruetrækkerindsatser til indvendig Torx®
TiN-belagte: 5 stk. i str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Skruebits til Phillips
med TiN-belægning: 2 stk. nr. 1; 2
Skruetrækkerbits, Pozidriv
med TiN-belægning: 2 stk. nr. 1; 2
Greb: 1 stk.
Forlængere: 2 stk. str. 55; 147 mm
Kardanled: 1 stk.
Skraldenøgle: 1 stk.
Opbevaring i: kunststofboks med opstilling / opbevaringsbakke