Galvučių rinkinys, su TiN danga, 1/4 colio kvadratas 30 vnt.

Prekės Nr.: 630340
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
88 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio kaina 30 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė plastikinis lagaminas.
Detalių skaičius 30 vnt.
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams; vidiniams šešiabriauniams varžtams; vidiniams TORX® varžtams; kryžminiams varžtams (PH); pozidriv varžtams (PZ)
Standartas DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Gamintojo pavadinimas Steckschlüssel-Sortiment TiN beschichtet, 1/4 Zoll-Vierkant 30-teilig
Spalva mėlyna; aukso spalvos; juoda
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 1/4 colio
Produkto rūšis šarnyras; atsuktuvo galvutė; galvutė; ilgintuvas; Įstatoma rankena
Paviršius TiN danga
Pavara vidinis kvadratas
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 630340
EAN / GTIN 4000896175475
Gamintojo numeris 854-2
Gamintojas / atsakingas asmuo HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Germany, www.hazet.com

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; sukimo galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.
TiN dengtos geležtės puikiam sukibimui ir atsparumui nuo dilimo. Optimali apsauga nuo korozijos.

Paskirtis:

Varžtams su vidiniu šešiabriauniu / veržlėms M2 – M8 ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 − M8.
Pozidriv ir Phillips varžtams su sriegiu M2,5 − M5 ir vidiniams Torx® varžtams su sriegiu M3 − M6.

Tiekiama:

6-briaunės galvutės: 12 vnt. dyd. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
galvutės, 6-briaunės,
su TiN danga: 4 vnt. Nr. 631733 dyd. 3; 4; 5; 6
galvutės vidiniams Torx® varžtams
su TiN danga: 5 vnt. dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
atsuktuvų galvutės Phillips varžtams
su TiN danga: 2 vnt. dyd. 1; 2
galvutės, Pozidriv,
su TiN danga: 2 vnt. dyd. 1; 2
įstatoma rankena: 1 vnt.
ilgintuvai: 2 vnt. dyd. 55; 147 mm
šarnyras: 1 vnt.
terkšlė: 1 vnt.
sudėta į: plastikinę dėžutę su stovu / padėklu