Sistemska kutija 23-1

Artikl br.: 630320 23-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjska mjera duljina 237 mm
Vanjska mjera širina 205 mm
Vanjska mjera visina 63 mm
Unutarnja dimenzija duljina 231 mm
Unutarnja dimenzija širina 191 mm
Unutarnja dimenzija visina 51 mm
Vrsta proizvoda Sistemska kutija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 630320 23-1
EAN / GTIN 4045197610942

Opis

Upotreba:

Za svestrano pohranjivanje najrazličitijeg alata.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu