• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Box modulare, Modello: 23-1

Codice art.: 630320 23-1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
386 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione esterna lunghezza 237 mm
Dimensione esterna larghezza 205 mm
Dimensione esterna altezza 63 mm
Dimensione interna lunghezza 231 mm
Dimensione interna larghezza 191 mm
Dimensione interna altezza 51 mm
Tipo di prodotto Box modulare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 630320 23-1
EAN / GTIN 4045197610942
Codice del produttore 630320 23-1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per la custodia versatile dei più diversi utensili.