Sada nástrčných klíčů s dlouhými nástavci, 1/4palcový čtyřhran 35dílná, Typ: 6

Artiklové číslo: 630308 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
386 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál chromvanadiová ocel
Obal Bedna / krabice / box
Počet přepážek 35 ks
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Celková délka L 357 mm
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Označení výrobce Steckschlüssel-Sortiment mit langen Einsätzen, 1/4 Zoll-Vierkant 35-teilig, Typ: 6
Barva červená; Černá
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/4 palce
Druh produktu kardanový hřídel; Vložka šroubováku; Nástrčný klíč; Nástrčné klíče; Prodloužení; Vratidlo; Nástavec s rukojeťí
Povrch chromované; leštěné
Pohon Vnitřní čtyřhran
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 630308 6
EAN / GTIN 4062406230890
Číslo výrobce 630308 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M2 − M8
a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 − M8.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6hran, dlouhé: 12 ks č. 631415 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Nástrčné hlavice 6hran: 12 ks č. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7;8; 9; 10; 11; 12; 13
6hranné zástrčné hlavice: 6 ks č. 631720 vel. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8
Příčná rukojeť: 1 ks podobně č. 633029
Nástavec s rukojetí: 1 ks č. 632840 vel. 150
Prodloužení: 1 ks č. 632420 vel. 150
Kardanův kloub: 1 ks č. 633520 vel. 1/4
Ráčna: 1 ks č. 632090 vel. 1/4
Uložení v: ABS plastový box