Holkkiavainsarja, pitkät hylsyt, 1/4 tuuman nelikulma 35 osaa 6

Tuote nro.: 630308 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 097 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 35
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 4-13 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain 2,5-8 mm
Pakkaus ABS-muovilaatikko
Pituus 357 mm
Leveys 174 mm
Korkeus 47 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen hylsyavain; kuusiokoloväännin
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 630308 6
EAN / GTIN 4062406230890

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaisesti; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaisesti. Sisä-/ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaisesti.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 - M8,
ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M8.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsyavainkärjet, 6-kulmaiset, pitkät: 12 kpl nro 631415 koot 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Hylsyt - 6-kulmaiset: 12 kpl nro 631020 koot 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Kuusiokolokärjet: 6 kpl nro 631720 koot 2,5; 3; 4; 5; 6; 8
T-väännin: 1 kpl vastaa nroa 633029
Käsikahva: 1 kpl nro 632840 koko 150
Jatkokappale: 1 kpl nro 632420 koko 150
Murrosnivel: 1 kpl nro 633520 koko 1/4
Räikkä: 1 kpl nro 632090 koko 1/4
Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat