{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba narzędzi | 42 szt. | |
| Seria | Zyklop-Speed | |
| Oznaczenie producenta | 8100 SA All-In | |
| Opakowanie | torba | |
| Liczba narzędzi | 42 | |
| Rozmiar napędu, Czworokąt zewnętrzny | 1/4 cala | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 4 mm | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | 2 mm | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. | TX8 | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) | PH1 | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) | PZ1 | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Norma | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Czworokąt zewnętrzny | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub Phillips (PH); Do śrub Pozidriv (PZ); Do śrub płaskich (SL) | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 630297 42 | |
| EAN / GTIN | 4013288190994 | |
| Numer producenta | 05003755001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |