{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet kusů nářadí | 42 ks | |
| Řada | Zyklop-Speed | |
| Označení výrobce | 8100 SA All-In | |
| Obal | brašna | |
| Počet kusů nářadí | 42 | |
| Velikost pohonu, Vnější čtyřhran | 1/4 palce | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 4 mm | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem | 2 mm | |
| Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® | TX8 | |
| Velikost unašeče, Pro šrouby Phillips (PH) | PH1 | |
| Velikost unašeče, Pro šrouby Pozidriv (PZ) | PZ1 | |
| Druh produktu | Nástrčný klíč | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Norma | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Sada | ano | |
| Pohon | Vnější čtyřhran | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnitřním šestihranem; Pro šrouby s vnitřním TORX®; Pro šrouby Phillips (PH); Pro šrouby Pozidriv (PZ); Pro ploché šrouby (SL) | |
| Obsah | Sada / sortiment |
| Katalogové číslo | 630297 42 | |
| EAN / GTIN | 4013288190994 | |
| Číslo výrobce | 05003755001 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |