{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Werkzeuge | 42 St. | |
| Serie | Zyklop-Speed | |
| Herstellerbezeichnung | 8100 SA All-In | |
| Verpackung | Tasche | |
| Anzahl Werkzeuge | 42 | |
| Größe Antrieb, Außenvierkant | 1/4 Zoll | |
| Schlüsselweite, für Außen-Sechskant | 4 mm | |
| Schlüsselweite, für Innen-Sechskant | 2 mm | |
| Größe Abtrieb, für Innen-TORX® | TX8 | |
| Größe Abtrieb, für Phillips (PH) | PH1 | |
| Größe Abtrieb, für Pozidriv (PZ) | PZ1 | |
| Produktart | Steckschlüssel | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Norm | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Set | ja | |
| Antrieb | Außenvierkant | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant; für Innen-Sechskant; für Innen-TORX®; für Phillips (PH); für Pozidriv (PZ); für Schlitz (SL) | |
| Inhalt | Satz / Sortiment |
| Artikelnummer | 630297 42 | |
| EAN / GTIN | 4013288190994 | |
| Herstellernummer | 05003755001 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |