Holkkiavainlajitelma Zyklop-Speed 1/4” Ruuvinpitotoiminto 42

Tuote nro.: 630297 42
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
103 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/4
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 4-14
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain: 2-8

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 8100 SA All-In
Osien määrä 42
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 4-14 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain 2-8 mm
Pakkaus Kangaslaukku, tarrakiinnitys
Irrotusprofiili 6-kulmaiset vaihtoholkit; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille; kuusiokoloväännin; Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; Pozidriv-ruuvitaltta; uraruuvinväännin
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 630297 42
EAN / GTIN 4013288190994
Valmistajan numero 05003755001

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaisesti; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaisesti. Sisä-/ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaisesti.
Uskomattoman kompakti setti sisältää paljon työkaluja pienessä tilassa. Täysin uudenlainen räikkäväänninten käyttökokemus kestävien ja pitkäikäisten tekstiililaatikoiden ansiosta. Pystysuoraan sijoitettava malli helpottaa varastointia hyllyissä. Lisäksi pintasuojaus tekstiilipintamateriaalin ansiosta. Alhainen paino ja tilavuus helpottavat siirtämistä. Mukana Take it Easy -työkalujärjestelmä: Värimerkinnät koon mukaan.
42-osainen räikkävalikoima vankassa tekstiililaatikossa. Vapaasti käännettävä räikkäpää, 5 esiasetettua kiinnitystä. Torx®-, Hex-Plus- ja kuusiokanta-avaimet, joissa on pitotoiminto ruuveille ja muttereille.

Toimituksen sisältö:

Hylsyt - 6-kulmaiset: 13 kpl koot 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Kuusiokolokärjet: 8 kpl koot 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm
Ruuvinväänninkärki Phillips-ruuveille: 3 kpl koot 1; 2; 3
Ruuvitaltan kärjet, Pozidriv: 3 kpl koot 1; 2; 3
Ruuvinväänninkärki urakantaruuveille: 2 kpl, koot 0,8×5,5; 1,2×6,5 mm
Ruuvinväänninkärjet, sisä-Torx®: 9 kpl koot TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Jatkokappale Wobble: 1 kpl koko 56 mm
Jatkokappale Flexible-lock: 1 kpl koko 150 mm
Räikkä Zyklop Speed: 1 kpl nro 632390
Mutterin irrotustyökalu: 1 kpl koko 14 mm
säilytys: Kankainen taittotasku tarrakiinnityksellä