• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Shaft ladder stainless steel V4A 400 mm clear width 8 rungs

Nr art.: 63008
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość w świetle 400 mm
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 8
Szerokość szczebli 0,44 m
Głębokość szczebli 0,03 m
Z platformą nie
Powierzchnia stopnia blachy perforowane
Duża odporność na czynniki chemiczne tak
Nośność 150 kg
Długość drabiny 2,24 m
Rodzaj produktu Drabina szybowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 63008
EAN / GTIN 4031405630086
Numer producenta 063008
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Marynowane i pasywowane
  • Szerokość w świetle 400 mm
  • Pręty prostokątne 50 x 20 mm
  • Szczeble z antypoślizgowymi otworami
  • Różne wsporniki ścienne dostępne jako akcesoria

Cecha szcz.:

  • Szerokość zewnętrzna: 440 mm
  • Szerokość pręta: 20 mm
  • Wysokość otworu: 50 mm
  • Długość drabiny: 2240 mm
  • Szerokość w świetle: 400 mm
  • Materiał: stal nierdzewna V4A
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Liczba stopni/szczebli: 8 szczebli
  • Głębokość stopnia/szczebla: 30 mm
  • Wersja stopniowa: szczeble