• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Escabeau de puits acier inox V4A 400mm de largeur libre 8 échelons

Réf.: 63008
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Structure des montants parallèle
Largeur libre 400 mm
Exécution marchepied echelon
Nombre d’échelons par segment 8
Largeur échelon 0,44 m
Profondeur échelon 0,03 m
Plate-forme disponible non
Surface des marches tôles perforées
Grande résistance chimique oui
Charge admissible 150 kg
Longueur échelle 2,24 m
Type de produit echelles de puits

Identification et classification

Référence article 63008
EAN / GTIN 4031405630086
Réf. fabricant 063008
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Décapé et passivé
  • Largeur libre 400 mm
  • Longerons de tuyau rectangulaires 50 x 20 mm
  • Barreaux perforés antidérapants
  • Divers supports muraux sont disponibles en tant qu'accessoires

Caractéristique(s):

  • Largeur extérieure : 440 mm
  • Largeur de colonne : 20 mm
  • Hauteur de colonne : 50 mm
  • Longueur du conducteur : 2240 mm
  • Largeur libre : 400 mm
  • Matériau : Acier inoxydable V4A
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Nombre de pas/échelons : 8 échelons
  • Profondeur de pas/segment : 30 mm
  • Exécution de l'étape : Germes