{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vodilo nosilne prečke | vzporedno | |
| Svetla širina | 400 mm | |
| Izvedba stopalne površine | klin | |
| Število prečk na del lestve | 8 | |
| Širina prečk | 0,44 m | |
| Globina prečk | 0,03 m | |
| Platforma je na voljo | ne | |
| Površina stopalne površine | luknjasta pločevina | |
| Visoka odpornost proti kemikalijam | Da | |
| Nosilnost | 150 kg | |
| Dolžina lestve | 2,24 m | |
| Vrsta izdelka | lestev za jašek |
| Številka izdelka | 63008 | |
| EAN/GTIN | 4031405630086 | |
| Številka proizvajalca | 063008 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |