Wire puller flexible glass fibre, 30 m length

Nr art.: 629853
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
Grubość 3 mm
Rodzaj produktu Narzędzie do wciągania kabla
Wytrzymałość na rozciąganie 120 kN
Długość taśmy 30 m
Mechanizm pociągowy Linka
Materiał taśmy włókno szklane
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Właściwości Wyjątkowa elastyczność
Masa 585 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 629853
EAN / GTIN 3148516298539
Numer producenta 629853
Numer L L60130 2787
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Supplied in a retractable belt case with: flexible guide head, drawing heel, repair kit
  • Tearing load: 120 kN

Cecha szcz.:

  • D [mm]: 3
  • L [mm]: 30
  • [g]: 585