Zatahovací páska ze skleněných vláken 3 mm 30 m

Č. pol.: 629853
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástroj na ťahanie káblov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 629853
EAN/GTIN 3148516298539
Číslo výrobcu 629853
Číslo L L60130 2787

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Dodává se v pouzdře se zatahovacím pásem s: pružnou vodicí hlavou, tažným okem, opravnou sadouNosnost: 120 kN

Charakteristika:

  • D [mm]: 3
  • L [mm]: 30
  • [g]: 585