• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Glasfaser Einziehband 3mm 30m

Artikel-Nr.: 629853
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Stärke 3 mm
Produktart Kabeleinzugwerkzeug
Zugfestigkeit 120 kN
Länge Band 30 m
Zugmechanismus Seilzug
Material Band Glasfaser
Material Gehäuse Kunststoff
Eigenschaften hochflexibel
Gewicht 585 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 629853
EAN / GTIN 3148516298539
Herstellernummer 629853
L-Nummer L60130 2787
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lieferung in einem Einziehbandgehäuse mit: biegsamem Führungskopf, Ziehöse, Reparatursatz
  • Reißlast: 120 kN

Merkmal:

  • D [mm]: 3
  • L [mm]: 30
  • Gewicht in Gramm: 585