Zatahovací páska ze skleněných vláken 3 mm 30 m

Artiklové číslo: 629853
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Tloušťka 3 mm
Druh produktu Nástroj na vtahování kabelů
Pevnost v tahu 120 kN
Délka pásky 30 m
Tažný mechanismus Lanový výtah
Materiál pás skelné vlákno
Materiál pouzdra plast
Vlastnosti Velmi flexibilní
Hmotnost 585 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 629853
EAN / GTIN 3148516298539
Číslo výrobce 629853
L-číslo L60130 2787
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Dodává se v pouzdře se zatahovacím pásem s: pružnou vodicí hlavou, tažným okem, opravnou sadouNosnost: 120 kN

Charakteristika:

  • D [mm]: 3
  • L [mm]: 30
  • [g]: 585