{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | FSSZ | |
| Oznaczenie producenta | Schnellspannzwinge FSSZ | |
| Kolor | Zielony; srebrna | |
| Wersja | wersja gładka | |
| Rodzaj produktu | Ściski | |
| Rodzaj ścisku | ściski | |
| Rozstaw maks. a; b | 160 mm | |
| Materiał ramion napinających | stal | |
| Materiał szyny ślizgowej | stal | |
| Tryb obsługi | Obsługa jednoręczna | |
| Z płytą dociskową | tak | |
| Powierzchnie mocujące z osłoną | nie | |
| Kształt kabłąka | Kształt L | |
| Liczba | 1 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 629021000 | |
| EAN / GTIN | 4007430330840 | |
| Numer producenta | 629021000 | |
| Numer L | L01760 10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |