Rychloupínací svorka FSSZ

Artiklové číslo: 629021000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada FSSZ
Označení výrobce Schnellspannzwinge FSSZ
Barva Zelená; stříbrná
Provedení hladké
Druh produktu Svěrky
Typ svěrky šroubová svěrka
Šířka upnutí max. a; b 160 mm
Materiál napínacích ramen ocel
Materiál kluzné kolejnice ocel
Režim ovládání Jednoruční
S tlakovou deskou ano
Upínací plochy s ochranným krytem ne
Tvar třmenu Tvar L
Počet 1 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 629021000
EAN / GTIN 4007430330840
Číslo výrobce 629021000
L-číslo L01760 10
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Pro rychlé a bezpečné upevnění vodicích lišt Metabo a dalších výrobců
  • Pevné uchycení i při vibracích
  • Výška upnutí 160 mm
  • Pro drážky 12 x 8 mm