Pinza de sujeción rápida FSSZ

Número de artículo: 629021000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Serie FSSZ
Denominación del fabricante Schnellspannzwinge FSSZ
Color Color verde; plateado
Modelo forma lisa
Tipo de producto Sargentos
Tipo de abrazadera sargentos de tornillo
Abertura de sujeción máx. 160 mm
Material brazos de sujeción acero
Material riel de deslizamiento acero
Modo de manejo Uso con una mano
Con placa de compresión
Superficies de apriete con tapa protectora no
Forma estribo Forma de L
Cantidad 1 ud.
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 629021000
EAN / GTIN 4007430330840
Número del fabricante 629021000
Número L L01760 10
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Para fijar de manera segura y rápida carriles guía de Metabo y otros fabricantes
  • Fijación fuerte, incluso con vibraciones
  • Altura de sujeción 160 mm
  • Para ranuras 12 x 8 mm