{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Odcień, Zielony | Zielony trawiasty | |
| Część opisana | Gurtband; Gurtband | |
| Kolor | Zielony; czarny | |
| Rodzaj połączenia | Clip2Loop | |
| Typ blokady | Trigger2Trigger | |
| Właściwości | Z oczkiem | |
| Rodzaj produktu | Zabezpieczenie narzędzia | |
| Z karabińczykiem | tak | |
| Maks. obciążalność | 5 kg | |
| Masa całkowita | 0,2 kg |
| Numer artykułu | 628969000 | |
| EAN / GTIN | 4061792200838 | |
| Numer producenta | 628969000 | |
| Numer L | L01760 88 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |