Bezpečnostní pás na nářadí DS do 5 kg

Artiklové číslo: 628969000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Barevný odstín, Zelená Travní zelená
Popsaná část Gurtband; Gurtband
Barva Zelená; Černá
Typ připojení Clip2Loop
Druh uzávěru Trigger2Trigger
Vlastnosti S okem
Druh produktu Zajištění nářadí
S karabinkou ano
Nosnost max. 5 kg
Hmotnost celkem 0,2 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 628969000
EAN / GTIN 4061792200838
Číslo výrobce 628969000
L-číslo L01760 88
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Robustní bezpečnostní popruh s bezpečnostní smyčkou pro baterii, která zabraňuje nebo tlumí náraz při pádu zajištěného nářadí
  • Žádné neúmyslné uvolnění zajištěného spojení díky karabině s Twist-Lockem- systémem
  • Velká volnost pohybu bez kroucení a zasekávání díky integrovanému otočnému kloubu
  • Zřetelně vyznačená maximální hmotnost zajištění
  • Certifikováno podle mezinárodní bezpečnostní normy ANSI/ISEA 121-2018
  • Další výrobky pro ochranu proti pádu naleznete v sortimentu příslušenství Metabo pro bezpečnost práce.

Charakteristika:

  • Max. Bezpečnostní hmotnost: 5 kg