{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, negro | Negro intenso | |
| Color, verde | Verde hierba | |
| Pieza descrita | Gurtband; Gurtband | |
| Color | Color verde; negro | |
| Tipo de conexión | Clip2Loop | |
| Tipo de cierre | Trigger2Trigger | |
| Características | Con oreja | |
| Tipo de producto | Seguro para herramienta | |
| Con mosquetón | sí | |
| Capacidad de carga de peso máx. | 5 kg | |
| Peso total | 0,2 kg |
| Número de artículo | 628969000 | |
| EAN / GTIN | 4061792200838 | |
| Número del fabricante | 628969000 | |
| Número L | L01760 88 | |
| Fabricante/responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |