Carbide router bit, RBF 061850 / 6 - MX

Nr art.: 628353000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 628353000
EAN / GTIN 4007430228284
Numer producenta 628353000
Numer L L01750 1167
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Carbide burrs with cross-cut serration for general applications. The cross-cut serration permits comfortable working and better control. Thanks to the improved ease of cutting, the material removal is increased. Suitable for almost all metals, such as hardened and unhardened steel, stainless steel, titanium, brass, copper, cast iron, bronze.
  • Application examples: Deburring, machining of contours, processing of surfaces, milling of hard to reach places, machining of narrow angles
  • For processing narrow workpieces.

Cecha szcz.:

  • Working length 18 mm
  • Total length: 50 mm
  • Head Ø: 6 mm
  • Shank Ø: 6 mm
  • Gear teeth: Cross-gear