Rezkar TCT, RBF 061850 / 6 - MX

Št. art.: 628353000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 628353000
EAN/GTIN 4007430228284
Številka proizvajalca 628353000
L-število L01750 1167
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Karbidni rezkar s prečnim nazobčanjem za splošno uporabo. Prečno nazobčanje omogoča udobno delo in boljši nadzor. Izboljšana rezalna sposobnost poveča odvzem materiala. Primeren za skoraj vse kovine, kot so kaljeno jeklo, nekaljeno jeklo, nerjavno jeklo, titan, medenina, baker, litina, bron.
  • Primeri uporabe: Za obdelavo ozkih oblik obdelovancev: odrezovanje, obdelava po konturi, površinska obdelava, rezkanje težko dostopnih mest, obdelava ostrih kotov
  • Za obdelavo ozkih oblik obdelovancev.

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 18 mm
  • Skupna dolžina: 50 mm
  • Glava Ø: 6 mm
  • Vpenjalo Ø: 6 mm
  • zobniki: Prečni zobniki