TCT-fræser, RBF 061850 / 6 - MX

Art.-nr.: 628353000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 628353000
EAN/GTIN 4007430228284
Producentnummer 628353000
L-nummer L01750 1167
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hårdmetalfræser med tværgående tanding til generelle anvendelser. Krystandingen muliggør behageligt arbejde og bedre kontrol. Forbedret skæreevne øger materialeaftagning. Velegnet til næsten alle metaller, f.eks. hærdet stål, uhærdet stål, rustfrit stål, titanium, messing, kobber, støbejern, bronze.
  • Anvendelseseksempler: Anvendelseseksempler: Afgratning, konturbearbejdning, overfladebearbejdning, fræsning af svært tilgængelige steder, bearbejdning af spidse vinkler
  • Til bearbejdning af smalle emner.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 18 mm
  • Samlet længde: 50 mm
  • Hoved Ø: 6 mm
  • Skaft Ø: 6 mm
  • tandhjulstænder: Tværgear