Pink aluminium mounted point 16 x 32 x 40 mm, shank 6 mm, K 46, cone

Nr art.: 628332000
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
Zawartość 1 szt.
Platformy Kształt stożka
Średnica głowica 16 mm
Długość główki 32 mm
Średnica trzonka 6 mm
Długość chwytu 40 mm
Uchwyt Chwyt
stopień rozdrobnienia średni
spoiwo ceramika
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernica trzpieniowa
Materiał ścierny Korund szlachetny różowy (PA)
Rozmiar ziarna (siatka) 46 siateczka
Do materiału stal; Staliwo
Możliwość użycia do Zeszlifowanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 628332000
EAN / GTIN 4007430228611
Numer producenta 628332000
Numer L L01750 1551
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Mounted points made from pink aluminium oxide for steel and cast steel
  • For the preparation of weld seams, processing of weld seams
  • Rough machining to fine processing
  • For deburring and buffing

Cecha szcz.:

  • Working length 32 mm
  • Total length: 40 mm
  • Head Ø: 16 mm
  • Grain size: K 46
  • Shank Ø: 6 mm