{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | Kuželový tvar | |
| Průměr hlavy | 16 mm | |
| Délka hlavy | 32 mm | |
| Průměr hřídele | 6 mm | |
| Délka stopky | 40 mm | |
| Upínač | Stopka | |
| Stupeň jemnosti | střední | |
| Pojivo | keramika | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusné tělísko | |
| Brusiva | Ušlechtilý korund růžový (PA) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 46 mesh | |
| Vhodné pro materiál | ocel; Ocelová litina | |
| Vhodné k | Odbroušení |
| Katalogové číslo | 628332000 | |
| EAN / GTIN | 4007430228611 | |
| Číslo výrobce | 628332000 | |
| L-číslo | L01750 1551 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |