Moletta abrasiva in CP 16 x 32 x 40 mm, codolo 6 mm, K 46, cono

Codice art.: 628332000
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
Dati tecnici

Contenuto 1 pz.
Forma Forma a cono
Diametro della testa 16 mm
Lunghezza testa 32 mm
Diametro del codolo 6 mm
Lunghezza codolo 40 mm
Attacco Codolo
Grado di finezza es. media
Legante ceramica
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Mola abrasiva
Materiale abrasivo Corindone nobile rosa (PA)
Granulometria (maglia) 46 mesh
Per materiale acciaio; Fusione di acciaio
Per Levigatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 628332000
EAN / GTIN 4007430228611
Codice del produttore 628332000
Numero-L L01750 1551
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Molette abrasive in corindone pregiato per acciaio e ghisa
  • Per la preparazione e la finitura dei cordoni di saldatura
  • Dalla truciolatura grossolana alla lavorazione fine
  • Per sbavatura e pulitura

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro: 32 mm
  • Lunghezza complessiva: 40 mm
  • Ø testa: 16 mm
  • Granulometria: K 46
  • Ø stelo: 6 mm

Download & documenti