{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 775D | |
| Wersja | przegub (obrotowy) | |
| Min. średnica nakrętki | 155 mm | |
| Maks. średnica nakrętki | 230 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz hakowy | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Powierzchnia | hartowana; niklowane | |
| Długość całkowita | 460 mm | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do nakrętek rowkowych | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 628000 155-230 | |
| EAN / GTIN | 4020772051778 | |
| Numer producenta | 51771 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |