Nivelhaka-avain nokalla 155-230 mm

Tuote nro.: 628000 155-230
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 775D
Valmistajamerkintä 775D
Mutterin ulko-⌀ 155 mm - 230 mm
Kokonaispituus 460 mm
Tuotetyyppi Haka-avain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 628000 155-230
EAN / GTIN 4020772051778
Valmistajan numero 51771

Kuvaus

Malli:

Nivelhaka-avaimet, nokka.
Erikoisterästä, tukipinta hiottu, karkaistu ja niklattu.

Käyttö:

Uramuttereille DIN 1804 ja rullalaakerimuttereille DIN 981.