Gewrichtshaaksleutel met haak 155-230 mm

Artikelnummer: 628000 155-230
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 775D
Fabrikantnummer 775D
Voor moer buiten-⌀ 155 mm - 230 mm
totale lengte 460 mm
Producttype Haaksleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628000 155-230
EAN/GTIN 4020772051778
Nummer fabrikant 51771

Omschrijving

Uitvoering:

Gewrichtshaaksleutel met haak.
Speciaal staal, bovenkant geslepen, gehard en vernikkeld.

Toepassing:

Voor sleufmoeren DIN 1804 en wentellagersleufmoeren DIN 981.