Hatszög csavarhúzó, keresztmarkolattal, Hatszög: 5mm

Cikkszám: 627702 5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
431 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 5 mm
Pengehossz 125 mm
Teljes hossz 187 mm
Profil 6-szög csavarhúzó
Alapanyag Króm-vanádium acél
Nyél anyaga Haptoprene®
Felület nikkelezett; krómozott
Gömbvégű fej nem
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 627702 5
EAN / GTIN 4067263013150
Gyártó száma 627702 5
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus kialakítású keresztmarkolat jó fogású Haptoprene® felülettel és ütésálló műanyag maggal. Króm-vanádium acél penge. Nikkelezett és krómozott felület. 4 − 10 méret oldalsó pengével.