6hranný šroubovák s 2složkovou příčnou rukojetí Haptoprene®, Šestihran: 5mm

Artiklové číslo: 627702 5
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
2 337 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Provedení rovné
Materiál chromvanadiová ocel
Délka čepele l1 125 mm
Celková délka L 187 mm
Barva Modrá; Oranžová; Stříbrná
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Typ rukojeti Příčná rukojeť
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 5 mm
Druh produktu Šroubovák
Povrch chromované; niklované
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627702 5
EAN / GTIN 4067263013150
Číslo výrobce 627702 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná příčná rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene® a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Čepel z chromvanadiové oceli. Povrch niklovaný a chromovaný. Vel. 4 − 10 s bočním výstupem.