• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne, z uchwytem, 6 - kątne: 2,5mm

Nr art.: 627511 2,5
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
1 257 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

6 - kątne (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 2,5 mm
długość grotu 100 mm
długość całkowita 187 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627511 2,5
EAN / GTIN 4045197951076
Numer producenta 627511 2,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Grot prosty, z 6-kątną końcówką sferyczną.
Uchwyt wielokomponentowy. Rdzeń o dużej udarności, strefa chwytu zoptymalizowana pod względem komfortu i przenoszenia momentu obrotowego. Grot ze stali chromowo-wanadowej, powierzchnia chromowana.