Gömbvégű hatszög csavarhúzó, erős nyéllel, Hatszög: 2,5mm

Cikkszám: 627511 2,5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 302 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 2,5 mm
Pengehossz 100 mm
Teljes hossz 187 mm
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 627511 2,5
EAN / GTIN 4045197951076
Gyártó száma 627511 2,5
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Hatszögletű egyenes szár gömbvégű fejjel.
Többkomponensű erős nyél. Ütésálló nyél nyomaték- és komfortoptimalizált markolatrésszel. Króm-vanádium acél penge, krómozott felület.