Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne, z uchwytem, 6 - kątne: 3mm

Nr art.: 627511 3
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
2 183 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

6 - kątne (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Długość całkowita L 187 mm
Długość grotu l1 100 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Wersja proste
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 3 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627511 3
EAN / GTIN 4045197951083
Numer producenta 627511 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Grot prosty, z 6-kątną końcówką sferyczną.
Uchwyt wielokomponentowy. Rdzeń o dużej udarności, strefa chwytu zoptymalizowana pod względem komfortu i przenoszenia momentu obrotowego. Grot ze stali chromowo-wanadowej, powierzchnia chromowana.