Kuulapäinen kuusioruuvimesseli, voimakahva 2,5 mm

Tuote nro.: 627511 2,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
249 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 2,5 mm
Terän pituus 100 mm
Kokonaispituus 187 mm
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627511 2,5
EAN / GTIN 4045197951076

Kuvaus

Malli:

Suora varsi, jossa kuusikulmainen kuulapää.
Monikomponenttinen voimakahva. Runko-osa on iskunkestävä, ja kahva on muotoiltu vääntöä ja käyttömukavuutta ajatellen. Terä kromivanadiiniterästä, pinta kromattu.
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
    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin