Wkrętak 6-kątny, z uchwytem poprzecznym, 6-kątne: 2,5mm

Nr art.: 627447 2,5
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
301 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

6-kątne (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Wersja proste
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Długość grotu l1 60 mm
Długość całkowita L 105 mm
Kolor Czerwony; Srebrna
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rodzaj uchwytu Przetyczka
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 2,5 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 2,5
Z głowicą przegubową, Do śrub z gniazdem 6-kątnym nie
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627447 2,5
EAN / GTIN 7610733287406
Numer producenta PB 1206.2,5-60

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny uchwyt poprzeczny w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru i rdzeniem ze szczególnie elastycznego i odpornego na uderzenia polipropylenu. Grot ze specjalnego stopu PB Swiss-Tools o wysokiej twardości i szczególnej elastyczności. Powierzchnia chromowana. Rozm. 4–10 z boczną końcówką do wspomagania.