Kuusioruuvimeisseli, T-kahva 2,5 mm

Tuote nro.: 627447 2,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
381 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 2,5 mm
Terän pituus 60 mm
Kokonaispituus 105 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
Kahvamateriaali Elastomeeri
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627447 2,5
EAN / GTIN 7610733287406
Valmistajan numero 1206.2,5-60

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoillussa t-kahvassa on ihoystävällinen elastomeerimateriaali ja ydin erityisen sitkeästä ja iskunkestävästä polypropeenista. Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin elastista. Pinta kromattu. Koot 4 − 10 sivukäyttöpäällä.
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
    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin