{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro šrouby s vnitřním šestihranem | |
| Provedení | rovné | |
| Materiál | speciální ocel / zvláštní slitina | |
| Délka čepele l1 | 60 mm | |
| Celková délka L | 105 mm | |
| Barva | červená; Stříbrná | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické | |
| Typ rukojeti | Příčná rukojeť | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem | 2,5 mm | |
| Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem | 2,5 | |
| S kloubovou hlavou, Pro šrouby s vnitřním šestihranem | ne | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Povrch | chromované | |
| Set / sada | ne | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 627447 2,5 | |
| EAN / GTIN | 7610733287406 | |
| Číslo výrobce | PB 1206.2,5-60 |