Şurubelniţă hexagonală, cu mâner tip T, Hexagon: 2,5mm

Cod articol.: 627447 2,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
715 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea roşu; argintiu
Execuție dreaptă
Lungimea lamei 60 mm
Caracteristici de prindere Ergonomic
Tip de mâner Mâner transversal
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 2,5 mm
Mărime antrenare, Pentru șuruburi hexagonale interne 2,5
Cu cap articulaţie, Pentru șuruburi hexagonale interne nein
Tip produs Șurubelniţă
Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă cromat
Lungimea totală 105 mm
Set nein
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 627447 2,5
EAN / GTIN 7610733287406
Număr producător PB 1206.2,5-60

Descriere

Execuţie:

Mâner tip T turnat ergonomic, cu înveliş dermofil din elastomer şi miez din polipropilenă extrem de tenace şi de rezistent la şocuri. Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu duritate maximă şi elasticitate deosebită. Suprafaţă cromată. Ref. 4 − 10 cu antrenare laterală.