Wkrętaki 6-kątne, z uchwytem poprzecznym z pełną izolacją VDE, sześciokąt: 4mm

Nr art.: 627440 4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
187 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 4 mm
długość grotu 150 mm
długość całkowita 176 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627440 4
EAN / GTIN 4010995279288
Numer producenta 27928
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt poprzeczny z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego, grot ze stali chromowo-wanadowej, czerniony, izolacja ochronna naniesiona natryskowo.
Izolowane do 1000 V, wykonane według DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.