6-kutni odvijač s T ručkom VDE potpuno izoliran, broj odvijača: 4mm

Artikl br.: 627440 4
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
238 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 4 mm
Duljina cilindričnog dijela 150 mm
ukupna duljina 176 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 627440 4
EAN / GTIN 4010995279288
Broj proizvođača 27928
Proizvođač/odgovorna osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Izvedba:

Plastična T ručka otporna na udarce, oštrica od krom-vanadij-čelika, brunirana, sa zaštitnom izolacijom.
Izoliran do 1000 V, napravljen prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.