6-briaunis atsuktuvas su skersine rankena VDE pilnai izoliuota, Šešiabriaunis: 4mm

Prekės Nr.: 627440 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
234 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 4 mm
Geležtės ilgis 150 mm
visas ilgis 176 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 627440 4
EAN / GTIN 4010995279288
Gamintojo numeris 27928
Gamintojas / atsakingas asmuo Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Germany, www.wiha.com

Aprašymas

Modelis:

Rankena iš smūgiams atsparaus plastiko, geležtė iš chromo vanadžio plieno, juodinta, užpurkšta apsauginė izoliacinė danga.
Izoliuota iki 1000 V, pagaminta pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.