Wkrętaki 6-kątne, z uchwytem poprzecznym z pełną izolacją VDE, sześciokąt: 4mm

Nr art.: 627440 4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
108 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Do kontroli napięcia nie
Długość całkowita L 176 mm
Długość grotu l1 150 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Kolor Czerwony
Rodzaj uchwytu Przetyczka
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 4 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia wersja czerniona
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627440 4
EAN / GTIN 4010995279288
Numer producenta 27928
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt poprzeczny z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego, grot ze stali chromowo-wanadowej, czerniony, izolacja ochronna naniesiona natryskowo.
Izolowane do 1000 V, wykonane według DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.