Hajlított hatszögkulcs, hosszú és rövid szár, gömbvégű fejjel Porszórt bevonattal 4 mm

Cikkszám: 627372 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
303 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: PB Swiss Tools speciális ötvözet

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 4 mm
Alapanyag PB Swiss Tools speciális ötvözet
Szárhossz 154×13 mm
Profil 6-szög csavarhúzó
Felület Nikkelbevonatra krómozott; Porszórt bevonattal
Gömbvégű fej a hosszú száron igen
100 fokos szög igen
Rövid szár igen
Hosszú kivitel igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627372 4
EAN / GTIN 7610733243716
Gyártó száma 2212.L 4 YE

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, gömbvégű fejjel, akár 30°-ig szögben is használható. PB Swiss Tools speciális ötvözet, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett.
Nikkelezett, krómozott és porszórt bevonatú felület a gyors megtalálás érdekében feltűnő „Rainbow” színjelöléssel.

Felhasználás:

A rövid szár és a 100°-os szög következtében nehezen hozzáférhető helyek is elérhetőek.
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
    Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz