6-briaunių lenktų raktų rinkinys, ilgi, su rutuline galvute ir trumpa kojele dažyti milteliniu būdu 4 mm

Prekės Nr.: 627372 4
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
303 vnt. yra sandėlyje
  • Medžiaga: PB Swiss Tools specialusis lydinys

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 4 mm
Medžiaga PB Swiss Tools specialusis lydinys
Kojelės ilgis 154×13 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Paviršius ant nikelio chromuoti; dažytas milteliniu būdu
Rutulinė galvutė ant ilgos kojelės taip
100 laipsnių kampas taip
trumpa kojelė taip
Prailginti taip
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 627372 4
EAN / GTIN 7610733243716
Gamintojo numeris 2212.L 4 YE

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas, rutulinė galvutė tinka darbui kampu iki 30°. PB Swiss Tools specialus lydinys, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo plastiškumo.
Paviršius nikeliuotas ir dažytas milteliniu būdu, kad būtų lengva rasti pagal ryškų spalvinį kodą „Rainbow“.

Paskirtis:

Trumpa kojele ir 100° kampu galima pasiekti ir sunkiai prieinamas vietas.
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
    Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį